{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 70 mm - 100 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 5 µm | |
⌀ wrzeciona | 7 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 13,5 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Rodzaj produktu | 2-punktowa średnicówka mikrometryczna |
Numer artykułu | 427800 70-100 | |
Numer producenta | 4163003 |