Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn. z odsadzonymi powierzchniami pomiarowymi 0-25 mm

Nr art.: 421721 0-25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 86,43 PLN /szt.
  • 135,01 PLN /szt.
  • 21,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
odczyt 0,001 mm
odczyt 0,0001 cal
stopień ochrony IP IP 54
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 4 µm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu mikrometrów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 421721 0-25
EAN / GTIN 4062406063238

Opis

Wykonanie:

Łatwo czytelne wskazania cyfrowe z dodatkowym odczytem analogowym. Solidna, metalowa obudowa.
nieobrotowe wrzeciono pomiarowe.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne