Digital mikrometerskrue med forskudte måleflader 0-25 mm

Art.-nr.: 421721 0-25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 131,49 DKK /stk.
  • 204,87 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Emballage: Stabil boks
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Måletromleinddeling: 1/50

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Aflæsning 0,001 mm
Aflæsning 0,0001 tommer
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 4 µm
Måletromleinddeling 1/50
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcellebatteri
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421721 0-25
EAN/GTIN 4062406063238

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt digitaldisplay med ekstra analog aflæsning. Robust metalkabinet.
Roterende målespindel, måleflader forsynet med hårdmetal

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele