• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Tester wielofunkcyjny 1662KIT

Nr art.: 473093 1662KIT

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 6
typ baterii LR6
Rodzaj produktu Mierniki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 473093 1662KIT
EAN / GTIN 195112035702

Opis

Wykonanie:

Solidny i łatwy w obsłudze tester instalacji.
Tester instalacji Fluke 1662 zapewnia wysoką niezawodność typową dla marki Fluke, łatwość obsługi oraz wszechstronne funkcje potrzebne do codziennych testów instalacji.

Fluke 1662 daje użytkownikowi dużo więcej możliwości, gdyż umożliwia szybkie i skuteczne przeprowadzanie testów zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji.

Funkcje pomiarowe
  • Funkcja pomiarowa
  • Napięcie i częstotliwość
  • Tester biegunowości, wykrywa uszkodzone przewody N
  • oporność izolacji
  • Ciągłość i rezystancja
  • Pomiar uzwojeń silnika z testem ciągłości
  • Impedancja pętli i sieci
  • Prąd zwarciowy uziemienia (PEFC/IK)
  • Spodziewany prąd zwarciowy (PSC/IK)
  • Czas zadziałania RCD
  • Prąd zadziałania RCD (test rampy)
  • Mierzy czas zadziałania i prąd zadziałania dla RCD typu A i AC w trakcie jednego testu
  • Zmienny prąd kontrolny dla RCD
  • Automatyczna sekwencja testowa dla wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
  • Wskaźnik kierunku wirowania pola
Inne funkcje
  • Włączanie i wyłączanie automatycznego uruchamiania do pomiaru RCD i impedancji pętli
  • Autotest
  • Podświetlany wyświetlacz
  • Godzina i data (w przypadku korzystania z opcjonalnego oprogramowania FlukeView)

Cecha szcz.:

Pomiar napięcia przemiennego
Zakres: 500 V
Rozdzielczość: 0,1 V
Dokładność przy 45 do 66 Hz: 0,8% + 3 miejsca po przecinku
Impedancja wejściowa: 360 kΩ
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 660 V skuteczne

Kontrola ciągłości obwodu (RLO)
Zakresy pomiarowe (zakres automatyczny): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Rozdzielczość: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Napięcie jałowe bez obciążenia: >4 V

Pomiar rezystancji izolacji (RISO)
Napięcie testowe: 100 / 250 / 500 / 1000 V
Dokładność napięcia kontrolnego (przy znamionowym prądzie kontrolnym): +10%, -0%
Zakres oporności izolacji: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Rozdzielczość: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Prąd kontrolny: 1 mA przy 50 kΩ; 1 mA przy 100 kΩ; 1 mA przy 250 kΩ; 1 mA przy 500 kΩ; 1 mA przy 1 MΩ

Impedancja pętli i sieci (ZI)
Zakres: 10 Ω / 0,001Ω (tryb wysokoprądowy mΩ)
Rozdzielczość: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω

Prąd zwarciowy (Ik), test PSC
Zakres: 1000 A / 10 kA (50 kA)
Rozdzielczość: 1 A / 0,1 kA
Obliczane wartości: spodziewany prąd zwarciowy / prąd zwarciowy uziemienia (PSC) lub spodziewany prąd zwarciowy (/PSC) obliczane przez podzielenie zmierzonego napięcia sieciowego przez zmierzoną impedancję pętli (L-PE) lub impedancję sieci (L-N).

Test rezystancji uziemienia (RE)
Zakres: 200 Ω/2000 Ω
Rozdzielczość: 0,1 Ω/1 Ω
Częstotliwość: 128 Hz
Napięcie wyjściowe: 25 V

Kierunek rotacji faz: TAK

Specyfikacje ogólne
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 10 x 25 x 12,5 cm
Masa z bateriami: 1,3 kg
Typ baterii, ilość: 1,5 V typ AA (LR6 Mignon), 6 sztuk na urządzenie
Stopień ochrony: IP40
Bezpieczeństwo: zgodnie z EN/IEC 61010-1 oraz EN/IEC 61010-2-034
Kategoria przepięcia: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Istotne normy: od EN 61557-1 do EN 61557-7 oraz EN 61557-10

W dostawie:

  • Wielofunkcyjny tester instalacji Fluke 1662
  • 6 baterii AA (IEC LR6)
  • Twardy futerał C1600
  • Adapter do zerowania
  • Wytrzymały przewód sieciowy
  • Zestaw standardowych przewodów pomiarowych STD
  • Twardy futerał C1600
  • Wyściełany pasek do przenoszenia i pas biodrowy
  • Skrócona instrukcja
  • Sonda testowa TP165X z przyciskiem wyzwalającym i przewodami pomiarowymi