Višefunkcijski testeri, Tip: 1662KIT

Artikl br.: 473093 1662KIT
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 6
Tip baterije LR6
Vrsta proizvoda Multimetar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 473093 1662KIT
EAN / GTIN 195112035702
Proizvođač/odgovorna osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Izvedba:

Solidan, jednostavan za korištenje instalacijski tester.
Uređaj za ispitivanje instalacije Fluke 1662 pruža visoku pouzdanost, jednostavnost korištenja i svestrane značajke koje su vam potrebne za dnevne testove instalacije.

Fluke 1662 pruža vam više stručnosti omogućujući vam brzo i učinkovito provođenje testova u skladu s nacionalnim propisima o instalaciji.

Funkcija mjerenja
  • Funkcija za mjerenje
  • Napon i frekvencija
  • Ispitivač polariteta, otkriva slomljene N vodiče
  • Izolacijski otpor
  • Kontinuitet i otpor
  • Izmjerite namote motora pomoću ispitivanja kontinuiteta
  • Petlja i impedancija linije
  • Struja pogreške na tlu (PEFC/IK)
  • Procijenjena struja kratkog spoja (PSC/IK)
  • Vrijeme aktiviranja RCD-a.
  • RCD struja aktiviranja (test rampe)
  • Mjerenje vremena putovanja i struje puta za RCD tip A i AC u jednom testu
  • Promjenjiva ispitna struja za RCD
  • Automatski slijed testiranja za preostale zaštitne uređaje (RCD)
  • Indikatori smjera okretanja polja
Druge funkcije
  • Automatsko pokretanje može se uključiti i isključiti za mjerenje impedancije RCD-a i petlje
  • Samoprovjera
  • Osvijetljeni prikaz
  • Vrijeme i datum (kada se koristi s dodatnim softverom FlukeView)

Oznaka:

Mjerenje izmjeničnog napona
Raspon: 500 V
Rezolucija 0,1 V
Točnost pri 45 do 66 Hz: 0,8 % + 3 znamenki
Ulazna impedancija: 360 kΩ
Zaštita od preopterećenja: 660 V učinkovita

Ispitivanje prolaza (RLO)
Mjerni rasponi (automatski raspon): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
REZOLUCIJA: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω
Napon bez opterećenja: >4 V

Mjerenje otpora izolacije (RISO)
Ispitni napon: 100 / 250 / 500 / 1 000 V
Točnost ispitnog napona (pri nazivnoj ispitnoj struji): +10 %, -0 %
RASPON IZOLACIJSKOG OTPORA: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ
REZOLUCIJA: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Ispitna struja: 1 mA pri 50 kΩ; 1 mA pri 100 kΩ; 1 mA pri 250 kΩ; 1 mA pri 500 kΩ; 1 mA pri 1 MΩ

Petlja i linijska impedancija (ZI)
Raspon: 10 Ω / 0,001Ω (način rada s visokom strujom mΩ)
REZOLUCIJA: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω

Struja kratkog spoja (Ik), test PSC
Raspon: 1 000 A / 10 ka (50 ka)
Razlučivost: 1 A / 0,1 ka
Izračunate vrijednosti: Procijenjena struja kratkog spoja / struja uzemljenja (PEFC) ili očekivana struja kratkog spoja (/PSC) podijeljena su izmjerenom impedancijom petlje (L-PE) ili Određuje se impedancija linije (L-N).

Ispitivanje otpora tla (RE)
Raspon: 200 Ω/2000 Ω
Rezolucija: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvencija: 128 Hz
Izlazni napon: 25 V

Smjer rotacije faze: DA

Opće specifikacije
Mjera / dimenzija (DxŠxV): 10x25x12,5 cm
Težina uklj. baterije
Vrsta baterije, količina: 1,5 V vrsta AA (LR6 Mignon), 6 komada po jedinici
Vrsta zaštite: IP40
Sigurnost: ACC. Prema EN/IEC 61010-1 i EN/IEC 61010-2-034
CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Relevantne norme: EN 61557-1 do EN 61557-7 i EN 61557-10

Opseg isporuke:

  • Fluke 1662 višenamjenski instalacijski tester
  • 6 AA BATERIJE (IEC LR6)
  • Tvrda torbica C1600
  • Bez adaptera
  • Robusni kabel za ispitivanje mrežnog napajanja
  • Standardni komplet za ispitivanje STD
  • Tvrda torbica C1600
  • Podstavljene nošenje i pojas za kukove
  • Kratke upute
  • Sonda TP165X s gumbom za pokretanje i mjerni vodovi