• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wrzeciona szybkoobrotowe typ 625 kompaktowe 40000 min-1

Nr art.: 358805 40000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Strategia skrawania: HSC
  • Norma na uchwyt: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 625
⌀ zewn. D 57,15 mm
Długość całkowita L 22 mm
Prędkość obrotowa 40 000 min-1
długość wysięgu A 163 mm
Strategia skrawania HSC
adapter SK 40
Norma na uchwyt DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Rodzaj produktu Wrzeciono szybkoobrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 358805 40000
EAN / GTIN 2050001870322
Numer producenta 64103

Opis

Wykonanie:

Napędzane powietrzem multiplikatory, w zależności od wykonania stała, wysoka prędkość obrotowa, również pod obciążeniem, od 25 000 do 65 000 obr./min. Moc do 1 kW.

Zaleta:

  • Wyższa prędkość obróbki przy mniejszych narzędziach.
  • Oszczędność maszyny - prędkość obrotowa jest wytwarzana przez wrzeciono szybkobieżne - wrzeciono maszyny stoi w miejscu.
  • Długi okres stosowania dzięki zintegrowanemu chłodzeniu powietrza. Brak przestojów.
  • Dłuższa trwałość narzędzi.
  • Bardzo dobra jakość powierzchni narzędzi - mniejsza konieczność obróbki wykańczającej.

Zastosowanie:

Zwiększenie prędkości skrawania i posuwu dzięki wrzecionom szybkobieżnym. Zastosowanie przede wszystkim w przypadku narzędzi o małych średnicach (6 mm).

W dostawie:

Multiplikator, tuleja zaciskowa, nakrętka do tulei zaciskowych, klucz, zaślepka, filtr powietrza, wąż przyłączeniowy.

Wyp. dodatkowe:

Nasadki do autom. wymiany narzędzi. Wymagane tylko w przypadku zewnętrznego doprowadzania powietrza - na zamówienie.

Wskazówka:

Należy używać suchego, świeżego powietrza sprężonego ok. 6,2 bar.
Inne wrzeciona na zamówienie: wszystkie powszechne wersje chwytów, różne klasy wydajności i prędkości obrotowe.