Oprawki termokurczliwe dla najwyższej wydajności w przypadku wysokowydajnej obróbki skrawaniem (HPC). Zoptymalizowana konstrukcja łączy wysoką sztywność i amortyzację drgań. Takie rozwiązanie chroni maszynę, wrzeciono i narzędzie.
Lepsza wydajność skrawania dzięki wyższym prędkościom obrotowym, większym posuwom i większej głębokości skrawania.
Skrócenie czasu obróbki.
Spokojniejsza praca poprawia jakość powierzchni i chroni narzędzie, wrzeciono i maszynę.
Z otworami gwintowanymi do wyważania za pomocą śrub.
Z zamykanymi otworami Cool Jet.
Ze śrubą do regulacji długości (zakres regulacji 10 mm).
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6 z zaszlifowaniem Safe-Lock. Do wszystkich przyrządów termoskurczowych, np. indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.
Wyp. dodatkowe:
Frezy z zaszlifowaniem Safe-Lock patrz frezy z VHM. Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 − 308800, klucz mocujący AB nr 308820 – 308835. Przyrządy termokurczliwe, akcesoria nr 354210 − 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 wielk. 180.
Wskazówka:
Dalsze oprawki termokurczliwe z Safe-Lock na zamówienie.