{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | SA 50 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Sécurité d’extraction des outils | Safe-Lock h6 | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 70 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Profondeur de serrage max. LE | 36 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302307 6 | |
EAN / GTIN | 4034221077196 | |
Réf. fabricant | 50.440.06.37 |