Oprawki do głowic frezarskich z gwintem M6X25

Nr art.: 303139 M6X25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M6×25
adapter BT 40
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
wymiar A długości wysięgu 52 mm
⌀ otworu D1 tolerancja IT6 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ zewn. D 13 mm
Długość użyteczna L1 25 mm
L2 5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303139 M6X25
EAN / GTIN 4062406105648

Opis

Wykonanie:

Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    gwint M × długość użytkowa L1 Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka