• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem ⌀ d = 20 mm M10X135

Nr art.: 301384 M10X135
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Drgania: stłumione

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M10
ø chwytu d 20 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Drgania stłumione
⌀ zewn. D 15,4 mm
⌀ otworu D1 10,5 mm
długość całkowita Lges 135 mm
Długość użyteczna L1 80 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301384 M10X135
EAN / GTIN 4062406786144

Opis

Wykonanie:

Przedłużka z węglika spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużek stalowych i przedłużek z materiału Densimet®.