• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Nakrętki teowe rombowe 28/M24 mm

Nr art.: 375330 28/M24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 510
wymiar nominalny rowka teowego 28 mm
gwint M24
wysokość nakrętki 36 mm
szerokość e 44 mm
szerokość a 27,7 mm
wysokość k 18 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375330 28/M24
EAN / GTIN 4020772080310
Numer producenta 80317

Opis

Zastosowanie:

Do wkładania nakrętki teowej od góry, przez szyjkę rowka teowego. (Z powodu mniejszej powierzchni oporowej obciążalność mniejsza niż nr 375315).

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.
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
    wym. nomin. rowka teow./ gwint (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka