{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | Chwyt 3-kątny | |
⌀ korpusu D | 74 mm | |
⌀ chwytu D1 | 18 mm | |
⌀ d | 50 mm | |
do detali o masie | 700 kg | |
Długość całkowita L | 165 mm | |
Długość użyteczna L1 | 95 mm | |
odcinek ugięcia sprężystego | 4 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
bicie | 0,01 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | K18 | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320617 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406573157 |