{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość | 160 mm | |
szerokość | 5 mm | |
wysokość | 47 mm | |
tolerancja wysokości | ± 0,01 mm | |
twardość | 60 HRC | |
Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
Numer artykułu | 366324 47 | |
EAN / GTIN | 4062406298425 |