Para podkładek równoległych, 160×5 Spód magnetyczny 42 mm

Nr art.: 366324 42
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
długość 160 mm
szerokość 5 mm
wysokość 42 mm
tolerancja wysokości ± 0,01 mm
twardość 60 HRC
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 366324 42
EAN / GTIN 4062406298401

Opis

Zaleta:

  • Szerokie zastosowanie dzięki magnesom prętowym na spodzie.
  • Krótszy czas przezbrojenia.