• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Para podkładek równoległych, 160×10 Spód magnetyczny 45 mm

Nr art.: 366327 45
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
długość 160 mm
szerokość 10 mm
wysokość 45 mm
tolerancja wysokości ± 0,01 mm
twardość 60 HRC
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 366327 45
EAN / GTIN 4062406298562

Opis

Zaleta:

  • Szerokie zastosowanie dzięki magnesom prętowym na spodzie.
  • Krótszy czas przezbrojenia.