Para podkładek równoległych, 160×10 Spód magnetyczny, wysokość: 25mm

Nr art.: 366327 25
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 160 mm
szerokość 10 mm
wysokość 25 mm
tolerancja wysokości ± 0,01 mm
twardość 60 HRC
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366327 25
EAN / GTIN 4062406298531
Numer producenta 366327 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zaleta:

  • Szerokie zastosowanie dzięki magnesom prętowym na spodzie.
  • Krótszy czas przezbrojenia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka