• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Szczęki nasadowe, system LANG 75 mm

Nr art.: 363314 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    361,69  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    301,43  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 75 mm
wysokość szczęk h 26 mm
wysokość h1 23 mm
wysokość h2 18 mm
długość szczęk l 39 mm
długość l1 3 mm
masa 0,4 kg
Pasujące do kodu barwnego HOLEX ZS 75
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 363314 75
EAN / GTIN 4067263087038

Opis

Wykonanie:

Konieczne wstępne wytłoczenie konturu zęba, ponieważ ząbkowany uchwyt należy do systemu LANG.