• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Szczęki do wkładek mocujących 125 mm

Nr art.: 361376 125
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
B 39,5 mm
Liczba gniazd płytek 9 szt.
Pasujące do kodu barwnego LCV125G; Titan2/TitanSense; Titan
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361376 125
EAN / GTIN 4062406243562

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania wkładkami z funkcją docisku dzięki specjalnej geometrii zębów na chwycie.

Pasuje do:

Nr 361290 125G, 361302, szczęki nr 361400 125, 361420, 361450 160.

W dostawie:

Śruby nr 361164.
Podkładki równoległe 123,9 × 3,8 × 36,5 mm.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki mocujące nr 361163.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne