Čelisti pro upínací vložky, Šířka čelistí: 125mm

Artiklové číslo: 361376 125
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 39,5 mm
Upínací plocha S prizmatem
Vhodné pro vyměnitelné vložky ano
Počet nástavců 9 ks
S vodicí lištou ne
S drážkou ne
Funkce Funkce přidržování
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ano
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Povrch černěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361376 125
EAN / GTIN 4062406243562
Číslo výrobce 361376 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro upínání Gripp s funkcí stahování díky speciální geometrii zubů u vložky.

Vhodné pro:

Č. 361290 125G, 361302, čelisti č. 361400 125, 361420, 361450 160.

Rozsah dodávky:

Šrouby č. 361164.
Paralelní podložky 123,9 × 3,8 × 36,5 mm.

Zvláštní příslušenství:

Upínací vložky č. 361163.