{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. siła mocująca do | 17 kN | |
moment obrotowy | 40 Nm | |
masa | 3,5 kg | |
skok | 22 mm | |
szerokość szczęk A | 80 mm | |
długość | 120 mm | |
szerokość | 120 mm | |
wysokość | 50 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | ZC 80 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 360134 80A | |
EAN / GTIN | 4062406572600 |