Przebijaki z uchwytem, ⌀ końcówek: 2mm

Nr art.: 745800 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówek 2 mm
⌀ chwytu 10 mm
długość całkowita 185 mm
Rodzaj produktu Przebijak

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 745800 2
EAN / GTIN 3148511587904
Numer producenta 247.G2

Opis

Wykonanie:

Okrągły pręt stalowy z trzpieniem stożkowym, hartowany w całości. Tłumiący uderzenia, bezpieczny uchwyt zapewnia większy komfort i precyzję. Specjalnie hartowane końcówki zapobiegają rozszczepianiu się narzędzi.