{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
dla ⌀ głowicy skrawającej D | 10 mm | |
adapter | chwyt walcowy | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ zewn. d1 | 9,8 mm | |
Długość całkowita L | 140 mm | |
Długość użyteczna L1 | 88 mm | |
⌀ chwytu DS h6 | 20 mm | |
zalecany moment dokręcania | 5 Nm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 210570 10 | |
EAN / GTIN | 4045197522764 | |
Numer producenta | 210570 10 |