{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 100 mm | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
liczba śrub mikrometrycznych | 4 | |
liczba wzorców nastawczych | 3 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 4 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 421495 0-100 |