Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Digitaler Bügelmessschrauben-Satz 0-100 mm

Artikel-Nr.: 421495 0-100
  • Norm: DIN 863
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 0 mm - 100 mm
IP-Schutzart IP 54
Messtechnik digital
Anzahl Messschrauben 4
Anzahl Einstellmaße 3
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 4
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 421495 0-100

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare Anzeige. Hartmetallbestückte Messflächen.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Bügelmessschrauben Nr. 421490 mit dazugehörigen Einstellmaßen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile