{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 250 mm | |
Grubość | 3,2 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
⌀ otworu | 32 mm | |
Liczba zębów Z | 60 | |
podziałka t | 13,1 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2 | |
⌀ otworu zabieraka | 11 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 63 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Kaltenbach | |
Wyposażenie | HM | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 179700 250X32M | |
EAN / GTIN | 4045197096111 |