{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AW3FX800 | |
długość użytkowa | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
promień R | 0,1 mm | |
f | 1,95 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 0,15 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270511 1,4 | |
EAN / GTIN | 2050002064775 | |
Numer producenta | A04.1C06.06.14.10YL X800 |