{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | C | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 180 m/min | |
Szerokość skrawania W | 3,05 mm | |
promień naroża R | 0,2 mm | |
Gatunek | IC1030 | |
Tolerancja szerokości skrawania W | 0,04 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna | |
Seria | TANGGRIP-PL | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
oznaczenie producenta | TAG N3C IC1030 | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273628 3,05/0,2 | |
EAN / GTIN | 7291075213003 | |
Numer producenta | 3337139 |