• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Płytki skrawające TANGGRIP TAG N-C 2/0,2 mm

Nr art.: 273626 2/0,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów C
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 180 m/min
Szerokość skrawania W 2 mm
promień naroża R 0,2 mm
Gatunek IC1010
Tolerancja szerokości skrawania W 0,04 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,16 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria TANGGRIP-PL
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta TAG N2C IC1010
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273626 2/0,2
EAN / GTIN 7291075212976
Numer producenta 3337115

Opis

Wykonanie:

Łamacze wiórów z wyraźnym sfazowaniem zabezpieczającym. Pierwszy wybór do ISO-P. Średnie i wysokie wartości posuwu.

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273610273614.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.