Płytki skrawające MINCUT MIFR neutralne 1,5/8 mm

Nr art.: 270426 1,5/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek IC908
wielkość płytki ⌀ d 8 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 5,5 mm
promień naroża R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania ciągły
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 11,5 mm
Posuw toczenia osiowego 0,02 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
Posuw toczenia planowanego 0,02 mm/obr. - 0,06 mm/obr.
Seria MINCUT
oznaczenie producenta MIFR 8-1.50-0.20 IC908
Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270426 1,5/8
EAN / GTIN 7291075262513
Numer producenta 6403948

Opis

Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego, osiowego.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.
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
    Szerokość wcinania w / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka