{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | C | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 180 m/min | |
promień naroża R | 0,2 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Tolerancja szerokości skrawania W | 0,03 mm | |
tolerancja promienia naroża R | 0,03 mm | |
posuw f | 0,06 mm/obr. - 0,22 mm/obr. | |
Seria | FLASHPENTA | |
oznaczenie producenta | PMN D32-3C02 IC908 | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273581 3/32 | |
EAN / GTIN | 7291075380613 | |
Numer producenta | 3329278 |