{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość chwytu b | 20 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
długość główki L1 | 20,5 mm | |
długość całkowita L | 135 mm | |
L2 | 33 mm | |
śruba | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy |
Numer artykułu | 273806 20 | |
EAN / GTIN | 4045197500007 |