{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka stopky b | 20 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Dĺžka hlavy L1 | 20,5 mm | |
Celková dĺžka L | 135 mm | |
L2 | 33 mm | |
Skrutka | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Druh produktu | Držiak s mechanickým upínaním |
Číslo položky | 273806 20 | |
EAN/GTIN | 4045197500007 |