• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Uchwyty zaciskowe PENTACUT PCH-17 10/17 mm

Nr art.: 273950 10/17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PENTACUT
Wielkość chwytu 10 mm
wielk. płytki 17 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 4 mm
długość główki L1 17 mm
długość całkowita L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
możliwość wcinania osiowego nie
oznaczenie producenta PCHRS 10-17
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273950 10/17
EAN / GTIN 7291075389555
Numer producenta 3337213

Opis

Zastosowanie:

Do prac podtynkowych na występach detalu do wcinania 0,25 mm – 3,18 mm.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273956-273959.

Wskazówka:

Do prawych uchwytów używać prawych płytek skrawających, do lewych uchwytów należy używać płytek lewych.