Oprawki mieczowe stal, wersja neutralna,, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 19/1,5mm

Nr art.: 273552 19/1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość przecinaka h5 19 mm
rodzaj zastosowania wersja neutralna,
chłodzenie wewnętrzne nie
Klucz systemowy tak
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 32 mm
długość całkowita L 86 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273552 19/1,5
EAN / GTIN 4062406373610
Numer producenta 273552 19/1,5

Opis

Pasuje do:

Uchwyty nr 273984274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka