• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Wytaczak do kopiowania KOMET® UniTurn®, prawy 8 mm

Nr art.: 240122 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do otworów pow. ⌀ Dmin. 8 mm
długość użytkowa 25 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
ø chwytu d 8 mm
promień R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,6 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 2,5 mm
odpowiedni zacisk nr 240100 12/8; 16/8
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,02 mm/obr.
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 240122 8
EAN / GTIN 4047109071407
Numer producenta H51 82250.0282

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
100
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Materiał = BK 82.
Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne