UniTurn invändigt svarvstål, höger L2 = 25 8 mm

Article no.: 240122 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

för hål från ⌀ Dmin 8 mm
Effektiv längd 25 mm
Invändig ja
Skaft-⌀ d 8 mm
radie R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maximalt sågdjup ap max 0,6 mm
maximalt stickdjup tmax 2,5 mm
passande klämhållare nr 240100 12/8; 16/8
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,02 mm/v
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 240122 8
EAN / GTIN 4047109071407
Manufacturer number H51 82250.0282

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Skärmaterial = BK 82.
Från storlek 5 med inre kylmedelstillförsel. För mindre diametrar sker smörjmedelstillförseln via hållaren.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar