{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
wysokość H | 2,8 mm | |
wysokość mocowania L2 | 14 mm | |
śruba zaciskowa | 269024 1 | |
zastosowanie | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do wytaczaków |
Numer artykułu | 268102 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544249 |