{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
höjd H | 2,8 mm | |
Spännhöjd L2 | 14 mm | |
Kläm-skruv | 269024 1 | |
användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Produktslag | Borrstångshållare |
Artikkelkode | 268102 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544249 |