{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 25 mm | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 10×D | |
Drgania | stłumione | |
System | QC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość całkowita L | 330 mm | |
przesunięcie osi korpusu H | 2,5 mm | |
niepodlegający mocowaniu obszar S | 161,9 mm | |
zalecany odcinek mocowania | 100 mm | |
Śruba montażowa | 269025 2 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 264904 QC/25 | |
Numer producenta | 090-40QCX52510 |