{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 20 mm | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 10×D | |
Drgania | stłumione | |
System | QC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość całkowita L | 260 mm | |
niepodlegający mocowaniu obszar S | 136,5 mm | |
zalecany odcinek mocowania | 80 mm | |
Śruba montażowa | 269025 2 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 264904 QC/20 | |
Numer producenta | 090-40QCX52010 |