Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

DOHT 11T304 prawe P25M

Nr art.: 268856 P25M

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DOHT 11T304 R
Gatunek P25M
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 300 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 100 m/min - 180 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
kąt natarcia 12 stopni
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268856 P25M
Numer producenta W60 32420.0403

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie