{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DOHT 11T304 R | |
Gatunek | BK6425 | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 300 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 100 m/min - 180 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
kąt natarcia | 12 stopni | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 268856 BK6425 | |
Numer producenta | W60 32420.046425 |