• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Oprawki prawe 40/16HP mm

Nr art.: 320105 40/16HP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 40 mm
wielk. płytki 16HP
adapter HSK-T
rodzaj zastosowania prawe
Norma na uchwyt ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 55 mm
rozstaw końcówek osi f 27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 16E..
rodzaj chwytu chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320105 40/16HP
EAN / GTIN 2050002062931
Numer producenta TOP52GR31,5

Opis

Wskazówka:

Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
Sworznie mocujące PSC na zamówienie.