Skærholder højre 40/16HP mm

Art.-nr.: 320105 40/16HP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 40 mm
Plattestørrelse 16HP
Adapter HSK-T
Indsatstype højre
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 55 mm
Aksel-spidsafstand f 27 mm
passende vendeskærsplatter 16E..
Skafttype Konisk hulskaft
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320105 40/16HP
EAN/GTIN 2050002062931
Producentnummer TOP52GR31,5

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.