{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 09 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
System | QC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | SCLCR/L 09 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3.. | |
pasują do korpusów | 264900 - 264908 | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 24 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 13 mm | |
długość całkowita L | 20 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 269023 2 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 260008 QC/09 | |
Numer producenta | 090-50131QC0995 |