{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
System | DM | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | SCLCR/L 12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 1204.. | |
pasują do korpusów | 264910 - 264922 | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 49 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 27 mm | |
długość całkowita L | 32 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 269022 3 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 260008 DM/12 | |
Numer producenta | 090-50131DM1295 |