{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Miejsce połączenia / podziału | 25 mm | |
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | SVQBL | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VB.. 1103.. | |
Kąt przyłożenia | 107,5 stopni | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 32 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 17 mm | |
długość całkowita L | 35 mm | |
Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe i neutralne | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 264827 ST/15 | |
EAN / GTIN | 2050002059399 | |
Numer producenta | 261115 25/11 |