• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Frezy ECO do radełkowania uniwersalne 25 mm

Nr art.: 290242 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
do ⌀ radełkowania d1 25 mm
do szerokości radełkowania b 6 mm
do otworów radełek ⌀ d2 8 mm
zakres roboczy 10 mm - 250 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr 299920 9
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290242 25
EAN / GTIN 4030741949456
Numer producenta 31000014

Opis

Wykonanie:

Wkręty bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.
Konstrukcja modułowa: do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa. Ustawienie ⌀ wykonania na skali.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria