ECO-rouletteringsfræseværktøjer universal 25 mm

Art.-nr.: 290242 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
til rouletterings-⌀ d1 25 mm
til rouletteringsbredde b 6 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
Arbejdsområde 10 mm - 250 mm
HM-bøsning, dækskive, skrue 299920 9
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290242 25
EAN/GTIN 4030741949456
Producentnummer 31000014

Betegnelse

Udførelse:

Gevindstifter i skaftet til frivinkelkorrektion.
Modulopbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion. Indstilling af produktions-⌀ vha. skala.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør