{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø minimalna Dmin | 62 | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | wiercenie ukośne; baryłkowe; wyjście ukośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres wrzecion o ø | 62 mm - 103 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 | |
okr. skraw. ø D2 obróbka współbieżna | 55 mm | |
Regulacja dokładna na ⌀ | 0,6 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 18 500 min-1 | |
Uchwyty ostrzy | 238374 62-82 | |
Most wymienny | 238372 62; 82 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |
Numer artykułu | 238370 62 | |
EAN / GTIN | 4047109081574 | |
Numer producenta | M03 20140 |